Referencias
Beta Tools:866TX 55
Rubix:798169493000
fabricante:008660435
EAN:8014230031439

Documentos
Detalles de producto : 866TX 55-PUNTAS P. TORNILLOS C/HUELLA TX
Puntas para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Longitud | 30 mm |
| Tamaño de huella | t55 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
