ES.002,5 PUNTA DESTORNILLADOR

ES.0 - Puntas de atornillar para tornillos ranurados

Ver información técnica

Referencias

Facom:ES.002,5
Rubix:798528379000
EAN:3148510245805
brand logo

Resumen técnico

Longitud28 mm
Tamaño de huella0,4x2,5 mm
Huellaplano
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ES.002,5 PUNTA DESTORNILLADOR


• Para atornillado manual de precisión. • Arrastre 4 mm. • Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M. • Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y A.340MT.
PUNTA 4MM - PLANA 2,5MM

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x5x5 mm
Peso con embalaje2 g
Longitud28 mm
Tamaño de huella0,4x2,5 mm
Huellaplano
10,35 € Sin IVA
/ unidad
12,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días