VASO DE PUNTA 1/2 8767 C HF TORX 55X140 MM
Punta para destornillador con función retención 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003857001
Rubix:799279037000
fabricante:05003857001
EAN:4013288183613

Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8767 C HF TORX 55X140 MM
Punta para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos con TORX® interior
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx 55 |
| Huella | perfil torx |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,31 € Sin IVA
/ unidad
25,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días