Referencias
Beta Tools:83 14X17
Rubix:798167791000
fabricante:000830014
EAN:8014230023625



Documentos
Detalles de producto : 83 14X17-LL POLIGON.DOBLES DE MEDIA LUNA
Llaves poligonales dobles de media luna
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 102,6 g |
| Longitud | 183 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
