Referencias
Beta Tools:58 200
Rubix:798165530000
fabricante:000580200
EAN:8014230022789

Documentos
Detalles de producto : 58 200-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 800x392x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52650 g |
| Apertura | 200 |
| Longitud | 800 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5397,50 € Sin IVA
/ unidad
6530,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
