65.16X18 LLAVE ESTRELLA INCLINADA 15º TRINQ 16X18 MM

65 - Llaves de estrella con trinquete inclinadas a 15° métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:65.16X18
Rubix:798529565000
EAN:3148517721159
brand logo
Resumen técnico
Apertura16x18
Longitud210 mm
Tipollave de boca abierta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 65.16X18 LLAVE ESTRELLA INCLINADA 15º TRINQ 16X18 MM


• Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15°: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm; 6° para las dimensiones 7, 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE 12C - TRINQUETE15G 16X18MM

Información técnica


Atributos
Peso neto189 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)210x33x14 mm
Peso con embalaje189 g
Apertura16x18
Longitud210 mm
Tipollave de boca abierta
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,33 Sin IVA
/ unidad
74,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días