Referencias
Gedore:626 12x13
Rubix:798179543000
fabricante:6525470
EAN:4010886652541

Detalles de producto : 6525470 626 12X13 - LLAVE DE VASO HEXAGONAL 12X13 MM
• ejecución conforme a DIN 896 forma A, ISO 2236, ISO 1085
• con pieza central hexagonal y agujeros para uso con llave fija o barra de palanca (626 S / 26 RS-626 S, véase la tabla, pedir por separado)
• perforado a lo largo en toda su longitud, excepto las medidas 6x7 y 8x9 mm
• acero vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Llave de tubo 12x13 mm Similar a DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085 Con eje hexagonal y agujeros para girar, ya sea con una llave o con una barra (626 S / 26 RS-626 S, ver tabla, pedir por separado) Tamaños 6x7 y 8x9 mm sin agujero Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 117 g |
|---|---|
| Apertura | 12x13 |
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
