42010046 8 46MM LLAVE ESTRELLA DE GOLPE
Llave estrella percusión versión pesada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:42010046
Rubix:798259834000
EAN:4018754023189



Documentos
Detalles de producto : 42010046 8 46MM LLAVE ESTRELLA DE GOLPE
Llave de impacto con boca en estrella
Características: DIN 7444. De acero de acero de aleación de cromo.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Características: DIN 7444. De acero de acero de aleación de cromo.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x65x252 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1218 g |
| Apertura | 65 |
| Longitud | 250 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,85 € Sin IVA
/ unidad
199,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
