Referencias
Beta Tools:1666A 200
Rubix:798171795000
fabricante:016660120
EAN:8014230085326

Documentos
Detalles de producto : 1666A 200-ESCUADRAS DE SOMBRERO DE ACERO
Escuadras de sombrero de acero inoxidable rectificadas y lapeadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 266x186x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 850 g |
| Tipo | cuadrado de precisión con reborde |
| Precisión | din 875/0 |
| Material | acero inoxidable |
| Longitud de derivación | 130 mm |
| Tamaño | 200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,93 € Sin IVA
/ unidad
216,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
