Referencias
Facom:51BS.41
Rubix:798636109000
EAN:3662424013720

Detalles de producto : 51BS.41
• Sistema de bloqueo homologado que permite mantener la llave en la tuerca. • No hay necesidad de sujetar la llave mientras golpea = sin riesgo de lesión, seguridad máxima. • Palanca de desbloqueo innovador y fácil de utilizar. • Ojal de enganche para el trabajo en altura. • Dimensiones en mm de 24 a 80 mm. • Presentación: fosfatada negra.
LLAVE ESTRELLA GOLPE SEGURIDAD 41MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1097 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 235x75x70 mm |
| Peso con embalaje | 1096 g |
| Apertura | 41 |
| Longitud | 231 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,64 € Sin IVA
/ unidad
170,17 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h