76.22 LLAVE PIPA 6X12 CARAS

76 - Llaves de pipa abiertas forjadas 12 caras x 6 caras métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:76.22
Rubix:798529454000
EAN:3148511209400
brand logo
Resumen técnico
Apertura22
Longitud230 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 76.22 LLAVE PIPA 6X12 CARAS


• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes. • Cabeza corta 12 caras para recuperación de 30° y cabeza larga 6 caras. • Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas. • Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE PIPA 6X12 CARAS 22MM

Información técnica


Atributos
Peso neto579 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)230x65x32 mm
Peso con embalaje560 g
Apertura22
Longitud230 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días