Referencias
Beta Tools:90 8X9
Rubix:798165505000
fabricante:000900012
EAN:8014230023717



Documentos
Detalles de producto : 90 8X9-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44,5 g |
| Apertura | 8x9 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,37 € Sin IVA
/ unidad
12,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
