933 11X11-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:933 11X11
Rubix:798169787000
fabricante:009330011
EAN:8014230081724




Detalles de producto : 933 11X11-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 116 g |
| Apertura | 11x11 |
| Longitud | 143 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,62 € Sin IVA
/ unidad
22,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
