LLAVE GANCHO 80-120 125A.120

125A - Llaves de espolones modelos articulados

Ver información técnica
Referencias
Facom:125A.120
Rubix:798144080000
EAN:3148511346631
brand logo
Resumen técnico
Apertura120
Longitud345 mm
Tipollave de gancho
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE GANCHO 80-120 125A.120


• Para tuercas con muescas laterales. • La articulación va equipada con una arandela muelle que garantiza suavidad y fiabilidad en su funcionamiento. • Estas 5 dimensiones sustituyen por sí mismas al triple de modelos clásicos fijos. • Capacidad : de 15 a 180 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESPOLONES ARTICULADA 120MM

Cualidades

La articulación va equipada con una arandela muelle que garantiza suavidad y fiabilidad en su funcionamiento. Estas 5 dimensiones sustituyen por sí mismas al triple de modelos clásicos fijos. Capacidad: de 15 a 180 mm. Presentación: Cromado, satinado.

Información técnica


Atributos
Peso neto673 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)290x90x12 mm
Peso con embalaje661 g
Apertura120
Longitud345 mm
Tipollave de gancho
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,41 Sin IVA
/ unidad
76,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días