Referencias
Beta Tools:142K 13
Rubix:798163259000
fabricante:001429013
EAN:8014230560458

Detalles de producto : 142K 13-LL. COMB. CON CARRACA EN BLISTER
142 13K-ITEM 142 IN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95,6 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
