Referencias
Beta Tools:45 50
Rubix:798163231000
fabricante:000450050
EAN:8014230021140



Documentos
Detalles de producto : 45 50-LLAVES COMBINADAS TIPO PESADO
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo pesado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 560x100x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2300 g |
| Longitud | 560 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,25 € Sin IVA
/ unidad
251,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
