Referencias
Beta Tools:55BA 24X26
Rubix:798165493000
fabricante:000550817
EAN:8014230428666



Documentos
Detalles de producto : 55BA 24X26-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x75x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 366 g |
| Apertura | 24x26 |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,35 € Sin IVA
/ unidad
258,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
