28M-27

Juego de llaves de vaso 28M

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:28M-27
Rubix:798210385000
EAN:7314151834807
brand logo

Resumen técnico

Apertura27
Longitud275 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 28M-27


Llaves de vaso curvas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive de 12 caras en anillo pasante. Perfil Dynamic-Drive de 6 caras en anillo recto. Go-trough en anillo pasante y tapa larga en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para una superficie de alta calidad.

Cualidades

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 12 x 6-Point Dynamic-Drive™

Información técnica


Atributos
Peso neto940 g
Apertura27
Longitud275 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
48,35 € Sin IVA
/ unidad
58,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días