467.11/32 LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 11/32

467 - Llaves mixtas con trinquete en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:467.11/32
Rubix:798525869000
EAN:3148519346633
brand logo

Resumen técnico

Apertura11/32
Longitud149 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 467.11/32 LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 11/32


• Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación de 5° (7,5° para la dimensión 1/4"; 6° para las dimensiones 5/16" y 11/32"). • Cabeza i
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 11/32

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x18x10 mm
Peso con embalaje40 g
Apertura11/32
Longitud149 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
21,86 € Sin IVA
/ unidad
26,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días