Referencias
Beta Tools:58 55
Rubix:798164926000
fabricante:000580055
EAN:8014230022499

Documentos
Detalles de producto : 58 55-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x116x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2040 g |
| Apertura | 55 |
| Longitud | 300 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,40 € Sin IVA
/ unidad
127,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
