Referencias
Beta Tools:729 80
Rubix:798166736000
fabricante:007290080
EAN:8014230030098


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Longitud | 102 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 80-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 112x112x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3015 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 80 mm |
| Longitud | 102 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 3.1496 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 3015 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,00 € Sin IVA
/ unidad
205,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días