8900SM-41
Vasos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:8900SM-41
Rubix:798210740000
EAN:7314151810863


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 66 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8900SM-41
Vástago moleteado para giro con los dedos de sujetadores de libre movimiento
No apto para uso en máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
No apto para uso en máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Cualidades
Vasos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 66 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 425 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,43 € Sin IVA
/ unidad
34,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días