928B 35-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928B 35
Rubix:798167698000
fabricante:009280135
EAN:8014230036083


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 35 mm |
| Longitud | 62 mm |
Detalles de producto : 928B 35-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 367,3 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 35 mm |
| Longitud | 62 mm |
| Cuadrado | 20 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 367.3 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días