Referencias
Beta Tools:900 10
Rubix:798166681000
fabricante:009000100
EAN:8014230031682


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 900 10-LL DE VASO DE MANO BOCA HEXAGON
Llaves de vaso de mano boca hexagonal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14,1 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.3937 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 14 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € Sin IVA
/ unidad
4,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días