Referencias
Bahco:9500SM-63
Rubix:798211575000
EAN:7314153013767


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Longitud | 85 mm |
Detalles de producto : 9500SM-63
No apto para uso con máquinas
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Con pasador de bloqueo para su liberación del cuadradillo
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Con pasador de bloqueo para su liberación del cuadradillo
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Inserto para llave de vaso de 1 pulgada, de 6 puntos, SW 63 mm
Cualidades
Vasos con cuadradillo de 1" y perfil hexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1515 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 63 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Cuadrado | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,23 € Sin IVA
/ unidad
101,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días