6265460 TX K 30 E8 - VASO DE IMPACTO 3/8p E8
Llave de impacto 3/8\" de vaso "TX TX K 30"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX K 30 E8
Rubix:798176647000
fabricante:6265460
EAN:4010886626542

Detalles de producto : 6265460 TX K 30 E8 - VASO DE IMPACTO 3/8p E8
Impact socket 3/8" TX E8 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 32 mm |
| Cuadrado | 10 mm |
| Acabado | mate |
| Peso | 48 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 € Sin IVA
/ unidad
10,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
