6192800 20 L 3/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 3/16p
Vaso hexagonal largo tamaño en pulgadas - 20 L (AF)
Ver información técnicaReferencias
Gedore:20 L 3/16AF
Rubix:798178383000
fabricante:6192800
EAN:4010886619285


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 4.7625 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 6192800 20 L 3/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 3/16p
• cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" larga 6 caras 3/16" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde moleteado acero vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 4.7625 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 16 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,31 € Sin IVA
/ unidad
25,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días