Referencias
Beta Tools:920AK 30
Rubix:798163814000
fabricante:009209030
EAN:8014230560915

Detalles de producto : 920AK 30-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 247,8 g |
| Apertura | 30 |
| Longitud | 48 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,31 € Sin IVA
/ unidad
13,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
