Referencias
Beta Tools:52MQ 12
Rubix:798164044000
fabricante:000520112
EAN:8014230102580



Documentos
Detalles de producto : 52MQ 12-LLAVES FIJAS SENCILLAS 1000V
Llaves fijas sencillas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x90x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 57 g |
| Apertura | 12 |
| Longitud | 132 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
