65.14X15 LLAVE ESTRELLA INCLINADA 15º TRINQ 14X15 MM
65 - Llaves de estrella con trinquete inclinadas a 15° métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:65.14X15
Rubix:798529566000
EAN:3148517721074



Detalles de producto : 65.14X15 LLAVE ESTRELLA INCLINADA 15º TRINQ 14X15 MM
• Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15°: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm; 6° para las dimensiones 7, 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE 12C - TRINQUETE15G 14X15MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 188x29x13 mm |
| Peso con embalaje | 134 g |
| Apertura | 14x15 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,67 € Sin IVA
/ unidad
66,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días