LLAVE COMBINADA C/CARRACA 6001 JOKER SWITCH 18
Llave de estrella con carraca Joker switch
Ver información técnicaReferencias
Wera:05020073001
Rubix:799279055000
fabricante:05020073001
EAN:4013288184757
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA C/CARRACA 6001 JOKER SWITCH 18
Llave de boca con carraca Joker, reversible
Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. Mecanismo de carraca con dentado fino con 80 dientes y un ángulo de recuperación de 4,5° en el lado de boca en estrella. El cabezal de carraca está acodado 15°. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape.
Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. Mecanismo de carraca con dentado fino con 80 dientes y un ángulo de recuperación de 4,5° en el lado de boca en estrella. El cabezal de carraca está acodado 15°. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 234 mm |
|---|---|
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,90 € Sin IVA
/ unidad
106,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
