Rodamiento de bolas ranurado FAG 6336-M-J20C-C4, Diámetro exterior: 380 mm | Anchura: 75 mm | Diámetro interior: 180 mm
63..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6336-M-J20C-C4
Rubix:798959039000
fabricante:0390887070040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : 6336-M-J20C-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-M-J20C, de una hilera, cf. DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63.. |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14.126,27 € Sin IVA
/ unidad
17.092,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días