Rodamiento de bolas ranurado SNR 6209HT200ZZ, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos de bolas Topline
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6209HT200ZZ
Rubix:799226116000
EAN:3413520353230




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6209HT200ZZ
TOPLINE rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación a 200°C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x93x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 420 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8700 rpm |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32200 N |
| Peso | 0.404 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días