Rodamiento de bolas ranurado INA 61828-2RZ-HLU, Diámetro exterior: 175 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 140 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:61828-2RZ-HLU
Rubix:061828060022
fabricante:0096649040000
EAN:4012802368925
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior175 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61828-2RZ-HLU


Este rodamiento rígido de bolas de INA soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos y destaca por su baja fricción, lo que favorece una eficiencia óptima. Diseñado con un sistema de estanqueidad adaptado a entornos exigentes, limita la entrada de contaminantes al tiempo que facilita la disipación del calor. Fácil de montar, es una opción ideal para sistemas de transmisión y de guía de precisión.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas presenta una estructura optimizada para reducir la fricción, lo que garantiza un desgaste limitado y una mayor vida útil. Está equipado con una jaula de chapa de acero que asegura una buena sujeción de los elementos rodantes y un reparto uniforme de las cargas. Sus juntas sin fricción en ambos lados (2RZ) limitan la pérdida de lubricante y optimizan la velocidad de rotación, al tiempo que minimizan el calor generado. Adaptado a condiciones de cargas moderadas a elevadas, está diseñado para resistir las variaciones de temperatura y las intensas tensiones operativas.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas sin fricción, que reducen el riesgo de entrada de polvo y partículas finas. Un engrase inicial eficaz permite prolongar su vida útil sin necesidad de intervenciones frecuentes. No obstante, se recomiendan inspecciones periódicas para controlar la temperatura, el ruido y las vibraciones, garantizando así un rendimiento óptimo.

Estanqueidad:
El sistema de estanqueidad de este rodamiento INA se basa en una junta sin fricción de caucho vulcanizado con inserto metálico. Este diseño permite reducir la fricción al tiempo que forma una barrera eficaz contra contaminantes sólidos como el polvo y los residuos. Aunque es menos hermético que una junta de caucho, garantiza una retención óptima del lubricante y una disipación térmica eficaz. Este tipo de protección es adecuado para aplicaciones que requieren un equilibrio entre alta velocidad y protección moderada contra la humedad.

Información sobre la marca:
INA, marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por la calidad y la innovación de sus soluciones en mecánica de precisión. Especializada en la fabricación de rodamientos y sistemas de guía lineal, ofrece soluciones de alto rendimiento para la industria automovilística, la aeronáutica y los equipos industriales. Con varias décadas de experiencia, INA combina tecnologías avanzadas y requisitos de calidad para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más técnicas.

Ventajas clave:
- Baja fricción, lo que optimiza la velocidad de rotación y la disipación térmica
- Buena protección contra los contaminantes sólidos gracias a las juntas sin fricción
- Excelente capacidad de carga radial y axial para diversas aplicaciones industriales
- Mantenimiento reducido, con una retención eficaz del lubricante
- Fácil de montar, lo que garantiza un ahorro de tiempo y una instalación simplificada

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza ampliamente en diversos sectores, como la industria de la automoción, los sistemas de transmisión, la manipulación de materiales y las máquinas-herramienta. Es adecuado para cintas transportadoras industriales, cajas de cambios, maquinaria de construcción y agrícola, así como para sistemas de dirección y rodillos. En los electrodomésticos, garantiza un funcionamiento silencioso y duradero de los componentes internos. También se utiliza en la industria de la bicicleta y en sistemas de guía de precisión, garantizando un rendimiento óptimo en cualquier circunstancia.

Cualidades

El uso de este rodamiento rígido de bolas aporta varias ventajas notables. Su diseño robusto y sus dos bridas metálicas garantizan una excelente protección frente a los elementos externos, lo que prolonga la vida útil del producto. Su capacidad para soportar cargas axiales y radiales de manera uniforme permite reducir el riesgo de averías y las necesidades de mantenimiento. Por último, la calidad de fabricación de INA garantiza un rendimiento fiable y constante, incluso en condiciones de funcionamiento intensivo. Además, su fácil instalación y sus escasas necesidades de mantenimiento lo convierten en una opción económica y práctica para las empresas industriales.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas está especialmente adaptado a una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza habitualmente en máquinas-herramienta, cajas de cambios, transportadores de cadena, así como en diversos equipos de producción y manipulación. Tanto para aplicaciones que requieren una rotación rápida y regular como para cargas pesadas, este rodamiento ofrece un rendimiento fiable y duradero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x175x175 mm
Peso neto837 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior175 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie618..-2rz
Velocidad de referencia3350 rpm
Velocidad límite4350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r46500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr39000 N
849,29 € Sin IVA
/ unidad
1027,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas