Rodamiento de bolas ranurado SKF 6001-2RSLTN9/C3LHT23, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6001-2RSLTN9/C3LHT23
Rubix:798762059000
fabricante:164382
EAN:7316571818771
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6001-2RSLTN9/C3LHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF combina varias ventajas importantes para los profesionales que buscan una solución duradera y de alto rendimiento: juntas de baja fricción, un juego radial interno aumentado (C3) que permite una rotación a alta velocidad, y una grasa de litio que garantiza una protección óptima en condiciones de temperatura que pueden oscilar entre -50 y +140 °C.

Características:
Este rodamiento de bolas de una hilera de la marca SKF cuenta con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, que ofrece ligereza y resistencia a la vez. Equipado con juntas de bajo coeficiente de fricción de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) a ambos lados, este rodamiento garantiza una protección eficaz contra los contaminantes, al tiempo que mantiene un bajo nivel de fricción. Además, el juego radial interno aumentado compensa la dilatación térmica (C3), lo que le permite un funcionamiento fluido a altas velocidades. Por su parte, la grasa especial de litio garantiza un rendimiento prolongado en rangos de temperaturas extremas, que van de -50 a +140 °C.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de goma estancas, que retienen eficazmente el lubricante e impiden la entrada de contaminantes. Gracias al mayor juego radial interno (C3), que reduce la fricción, y a la grasa de litio, que permite un rendimiento fiable incluso en condiciones de temperatura extremas, el mantenimiento de este rodamiento es muy reducido. No obstante, para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda inspeccionar periódicamente los niveles de ruido, la temperatura y las vibraciones, con el fin de detectar de forma precoz los signos de un posible fallo.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de baja fricción de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que le confiere una estanqueidad eficaz frente al polvo, el agua y otros contaminantes. El NBR es especialmente resistente a los aceites y grasas, lo que garantiza una barrera fiable al tiempo que mantiene el lubricante en el interior. Este diseño permite que este rodamiento funcione de manera óptima en entornos húmedos y polvorientos, prolongando así su vida útil sin comprometer su rendimiento.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Puntos fuertes:
- Bajo mantenimiento gracias a las juntas de baja fricción que retienen el lubricante en el interior;
- Mayor holgura radial interna (C3) que permite alcanzar altas velocidades de rotación sin desgaste prematuro;
- Amplia protección contra los contaminantes gracias a las juntas de caucho de nitrilo-butadieno, lo que garantiza un rendimiento óptimo en entornos difíciles;
- Lubricación con litio que asegura un rendimiento fiable en un amplio rango de temperaturas, de -50 a +140 °C.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para aplicaciones que requieren altas velocidades, como transmisiones de automóviles, sistemas de bujes y maquinaria industrial. Se utiliza a menudo en el sector de la automoción para sistemas de embrague, pero también en equipos industriales, como compresores, ventiladores y bombas. Este rodamiento también se utiliza en electrodomésticos, como las lavadoras, donde debe resistir condiciones de humedad y ofrecer un funcionamiento fluido y silencioso.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x28x28 mm
Peso neto19,6 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie60
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia60000 rpm
Velocidad límite30000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2360 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,95 Sin IVA
/ unidad
20,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas