Rodamiento de bolas ranurado SKF 6305 TN9/C4, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6305 TN9/C4
Rubix:006305004010
fabricante:43678
EAN:7316570117653
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6305 TN9 C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas, con su jaula de poliamida reforzada, está diseñado para soportar velocidades muy elevadas, incluso bajo carga. Ideal para aplicaciones exigentes, minimiza la fricción y el calor generado, lo que garantiza una rotación fluida y una mayor durabilidad.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que le confiere una gran robustez y reduce la fricción, incluso a alta velocidad. Su holgura radial interna de tipo C4 permite una mayor amplitud de movimientos, lo que evita el agarrotamiento o el bloqueo de los elementos rodantes incluso en condiciones de carga elevada. La baja fricción también produce menos calor, mientras que su diseño abierto favorece una disipación térmica eficaz.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, es esencial un mantenimiento regular. Su diseño abierto facilita las inspecciones y lubricaciones periódicas. Su jaula de poliamida reforzada le permite funcionar con una pequeña cantidad de lubricante, lo que limita el riesgo de agarrotamiento. No obstante, se recomienda mantener una lubricación adecuada utilizando un lubricante de alta calidad, adaptado a las condiciones de uso. Las comprobaciones periódicas del ruido, la temperatura y el juego radial son fundamentales para detectar signos de desgaste prematuro e intervenir rápidamente.

Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento no dispone de ningún sistema de estanqueidad, lo que lo deja totalmente expuesto al entorno exterior. Esta falta de protección significa que no está protegido contra contaminantes como el polvo o los líquidos, lo que puede provocar la entrada de suciedad y fugas de lubricante. Por otro lado, este diseño abierto permite una excelente disipación del calor y un acceso directo para el mantenimiento, lo que resulta ventajoso en entornos limpios y controlados.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Excelente capacidad para funcionar a velocidades muy elevadas;
- Bajo par de resistencia y fricción interna, lo que ofrece un funcionamiento fluido;
- Mayor durabilidad gracias a la ligereza y robustez de su jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio;
- Necesidades de mantenimiento reducidas y simplificadas gracias a su diseño abierto, que facilita el acceso para las intervenciones.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para aplicaciones que exigen velocidades muy elevadas, con importantes fluctuaciones de temperatura o cuando las cargas pesadas provocan una mayor expansión. Se utiliza en las unidades de secado de las máquinas de papel, los motores de tracción de los trenes, las cribas vibratorias, los acoplamientos hidráulicos, las cajas de cambios de los tractores, así como en equipos habituales como motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta, donde su rendimiento y durabilidad son esenciales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x62x62 mm
Peso neto211 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie6305
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia24000 rpm
Velocidad límite16000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,66 Sin IVA
/ unidad
29,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas