Rodamiento de bolas ranurado NSK 6210VV, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62

Ver información técnica
Referencias
NSK:6210VV
Rubix:798137264000
fabricante:6210VV N
EAN:00029176015021
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6210VV


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de plástico sin contacto en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto462 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6210..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite7100 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,42 Sin IVA
/ unidad
41,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas