Rodamiento de bolas ranurado FAG 61905-2RSR-HLC-C3, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 25 mm
619..
Ver información técnicaReferencias
FAG:61905-2RSR-HLC-C3
Rubix:798950868000
fabricante:0554613950030




Detalles de producto : 61905-2RSR-HLC-C3
Rodamientos de bolas de ranura profunda 619..-2RSR, dimensiones principales según DIN 625-1, retenes labiales en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 619..-2rsr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,34 € Sin IVA
/ unidad
37,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
