Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204-2Z/C3GWP, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6204-2Z/C3GWP
Rubix:798233512000
fabricante:42390
EAN:7316570875171
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6204-2Z/C3 GWP


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto107 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia32000 rpm
Velocidad límite17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13500 N
20,29 € Sin IVA
/ unidad
24,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas