Rodamiento de bolas ranurado FAG 4204-BB-TVH, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:4204-BB-TVH
Rubix:004204000008
fabricante:0219094400000
EAN:4064328078185


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 4204-BB-TVH
Los rodamientos rígidos de bolas FAG son componentes esenciales para numerosas aplicaciones industriales. Su diseño sencillo y robusto los convierte en elementos fiables para soportar cargas en diversos sectores, como el automovilístico, el agroalimentario, el farmacéutico, las energías renovables, el transporte, la defensa, el químico, la metalurgia, la distribución, la logística y la construcción.
Características:
Los rodamientos de bolas son rodamientos no separables, con anillos exterior e interior macizos y una jaula de bolas. Los rodamientos de dos hileras son adecuados para altas velocidades de rotación y pueden soportar cargas radiales y axiales.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil máxima, se recomienda lubricar regularmente los rodamientos de bolas FAG con grasa de calidad. Asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante para un mantenimiento óptimo. Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y debe lubricarse regularmente.
Este rodamiento abierto no es estanco y, por lo tanto, no debe utilizarse en entornos polvorientos o húmedos.
Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en la fabricación de rodamientos de bolas y componentes de transmisión de potencia. La empresa ofrece una amplia gama de productos de alta calidad para una gran variedad de aplicaciones industriales y de automoción. FAG es sinónimo de rendimiento, fiabilidad e innovación.
Características:
Los rodamientos de bolas son rodamientos no separables, con anillos exterior e interior macizos y una jaula de bolas. Los rodamientos de dos hileras son adecuados para altas velocidades de rotación y pueden soportar cargas radiales y axiales.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil máxima, se recomienda lubricar regularmente los rodamientos de bolas FAG con grasa de calidad. Asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante para un mantenimiento óptimo. Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y debe lubricarse regularmente.
Este rodamiento abierto no es estanco y, por lo tanto, no debe utilizarse en entornos polvorientos o húmedos.
Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en la fabricación de rodamientos de bolas y componentes de transmisión de potencia. La empresa ofrece una amplia gama de productos de alta calidad para una gran variedad de aplicaciones industriales y de automoción. FAG es sinónimo de rendimiento, fiabilidad e innovación.
Cualidades
- Diseño sencillo y robusto
- Adecuados para altas velocidades de rotación
- Soportan cargas radiales y axiales
- Adecuados para altas velocidades de rotación
- Soportan cargas radiales y axiales
Aplicaciones
Los rodamientos FAG se utilizan ampliamente en diversos sectores industriales, como el automovilístico, el agroalimentario, el farmacéutico, las energías renovables, el transporte, la defensa, el químico, el metalúrgico, la distribución, la logística y la construcción. Su versatilidad los convierte en componentes esenciales para numerosas aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 42..-bb-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 13300 rpm |
| Velocidad límite | 12500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 13200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,63 € Sin IVA
/ unidad
55,21 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h