Rodamiento de bolas ranurado NSK 6807DD, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 68

Ver información técnica

Referencias

NSK:6807DD
Rubix:798397070000
fabricante:6807DD N
EAN:00029176521928
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6807DD


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6807..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4900 N
30,35 € Sin IVA
/ unidad
36,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas