LLAVE ESTRELLA PLANA 59L.18X19 18X19 MM
59L - Llaves de estrella largas contraacodadas métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:59L.18X19
Rubix:799029912000
EAN:3148519379525

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA PLANA 59L.18X19 18X19 MM
• Llaves de estrella largas contraacodadas métricas:
el espacio debajo del mango permite el paso
de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie.
• Dimensiones métricas: de 6 a 19 mm.
• Presentación: cromada satinada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 375 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 400x28x15 mm |
| Peso con embalaje | 369 g |
| Apertura | 18x19 |
| Longitud | 405 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,23 € Sin IVA
/ unidad
70,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
