Referencias
Stahlwille:41171313
Rubix:799107237000
EAN:4018754239184



Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 17 13 MM
Conmutable, 12 caras, 72 dientes, para trabajar en espacios reducidos, ángulo de giro de 5°, lado del anillo curvado 15°, acero al cromo, cromado.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 26.5 |
|---|---|
| Longitud | 182 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Diámetro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,55 € Sin IVA
/ unidad
34,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
