Referencias
Bahco:1936M-24-26
Rubix:798536671000
EAN:7314151830182

Documentos
Detalles de producto : 1936M-24-26 LAVE DE TUBO METRICA
Tubular, recta
Acabado micro-mate cromado que proporciona una superficie de alta calidad
Acero especial de cromo-molibdeno
Normas: DIN 896-B
Acabado micro-mate cromado que proporciona una superficie de alta calidad
Acero especial de cromo-molibdeno
Normas: DIN 896-B
Cualidades
Llave de vaso tubular de doble cabeza métrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Apertura | 24x26 |
| Longitud | 177 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,49 € Sin IVA
/ unidad
18,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
