6070020 6 1/4X5/16AF - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 1/4X5/16

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica
Referencias
Gedore:6 1/4x5/16AF
Rubix:798179660000
fabricante:6070020
EAN:4010886607008
brand logo
Resumen técnico
Apertura1/4x5/16
Longitud122 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6070020 6 1/4X5/16AF - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 1/4X5/16


Llave de dos bocas fijas nº 6 en pulgadas americanas

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, cabezas rectificadas con precisión, posición de boca 15º, con cabezas planas y mango ovalado antideslizante.
Double open ended spanner 1/4x5/16" Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Apertura1/4x5/16
Longitud122 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,73 Sin IVA
/ unidad
10,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días