Referencias
Beta Tools:58 95
Rubix:798164934000
fabricante:000580095
EAN:8014230022574

Documentos
Detalles de producto : 58 95-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 445x194x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7958 g |
| Apertura | 95 |
| Longitud | 445 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,40 € Sin IVA
/ unidad
518,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
