6033920 2 A 27 - LLAVE POLIGONAL DE TRACCION ACODADA 27 MM

Llave tracción boca estrella acodada

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2 A 27
Rubix:798174374000
fabricante:6033920
EAN:4010886603390
brand logo

Resumen técnico

Apertura27
Longitud190 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6033920 2 A 27 - LLAVE POLIGONAL DE TRACCION ACODADA 27 MM


Llaves en estrella tipo insertable

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, boca con perfil UnitDrive. Modelo pesado acodado para máximos pares de apriete.

Aplicación: para trabajos de montaje con máximos pares de apriete utilizando un mango tubular insertable.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Single ended ring spanner offset 27 mm Heavy-duty pattern for highest torques GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated Special sizes available on request

Información técnica


Atributos
Peso neto430 g
Apertura27
Longitud190 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
39,94 Sin IVA
/ unidad
48,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días