6M-30-36 LLAVES FIJAS DOS BOCA S 30-36

Llaves fijas de doble cara 6M

Ver información técnica

Referencias

Bahco:6M-30-36
Rubix:798267072000
EAN:7314151832407
brand logo

Resumen técnico

Apertura30x36
Longitud355 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6M-30-36 LLAVES FIJAS DOS BOCA S 30-36


Llaves fijas métricas. Normas: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 e ISO 3318. Material: acero de calidad de alta aleación. Forma en U para mayor comodidad. Boca de tamaño 15 con cabezas extremadamente planas para una mejor accesibilidad. Indicación más grande y universal de los tamaños. Cromado, pulido satinado Forma en U patentada. SB = embalado individualmente en suspensión de plástico tarjeta informativa.

Cualidades

Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto640 g
Apertura30x36
Longitud355 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
35,14 € Sin IVA
/ unidad
42,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días