Referencias
Beta Tools:58 85
Rubix:798164932000
fabricante:000580085
EAN:8014230022550

Documentos
Detalles de producto : 58 85-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 408x174x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5860 g |
| Apertura | 85 |
| Longitud | 408 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,10 € Sin IVA
/ unidad
438,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
