41.22 COMBINATION W 41.22

41 - Llaves mixtas contraacodadas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:41.22
Rubix:798217476000
EAN:3148511013694
brand logo

Resumen técnico

Apertura22
Longitud275 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41.22 COMBINATION W 41.22


• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 22MM

Información técnica


Atributos
Peso neto313 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)288x47x30 mm
Peso con embalaje313 g
Apertura22
Longitud275 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
24,12 € Sin IVA
/ unidad
29,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días